Plaquette à profil complet 55° ext. gauche 19

Réf.: 270805 19

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 19
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270805 19
EAN / GTIN 4045197368102
Réf. fabricant 270805 19

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec