{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Pas de filetage maximal | 1,5 mm | |
Nuance | HB7010 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6H | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Epaisseur | 3,6 mm | |
Format plaquette L | 16 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | intérieur | |
Profil de plaquette | Profil partiel | |
Type de produit | Plaquettes pour filetage |
Référence article | 270797 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197368072 | |
Réf. fabricant | 270797 0,5-1,5 |