Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite 0,7 mm

Réf.: 270756 0,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 0,7 mm
    Nuance HB7010
    Classe de tolérance DIN 13 6H
    Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
    Profil de plaquette Profil complet
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270756 0,7
    EAN / GTIN 4045197410207
    Réf. fabricant 270756 0,7

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes à profil complet 60° pour filetages intérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolérance 6H.