{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 1 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6H | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Epaisseur | 1,85 mm | |
Format plaquette L | 6 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Type d'utilisation | droite | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | intérieur | |
Profil de plaquette | Profil complet | |
Type de produit | Plaquettes pour filetage |
Référence article | 270749 1 | |
EAN / GTIN | 4045197463050 | |
Réf. fabricant | 270749 1 |