Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite 0,7 mm

Réf.: 270704 0,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 0,7 mm
Nuance HB7125
Classe de tolérance DIN 13 6g
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270704 0,7
EAN / GTIN 4045197453013
Réf. fabricant 270704 0,7

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.