Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite 3,5 mm

Réf.: 270702 3,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3,5 mm
Nuance HB7020
Classe de tolérance DIN 13 6g
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270702 3,5
EAN / GTIN 4045197453259
Réf. fabricant 270702 3,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
120
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.