Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite 0,5 mm

Réf.: 270700 0,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 0,5 mm
    Nuance HB7010
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
    Profil de plaquette Profil complet
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270700 0,5
    EAN / GTIN 4045197367631
    Réf. fabricant 270700 0,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier