Outil de copiage à droite simturn AX, L2 = 35 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Réf.: 270661 6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 6 mm
Rayon R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Profondeur gorge max. tmax 1,8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270661 6
EAN / GTIN 2050002079205

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110240135.
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531270536 et 270539270544.