Outil de copiage à droite simturn AX 3 mm

Réf.: 270651 3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 5 mm
Rayon R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,2 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,7 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270651 3
EAN / GTIN 2050002078499

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110240135.
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531270536 et 270539270544.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier