{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | A2U5X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 5 mm | |
Arrosage interne | non | |
f | 2,2 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1,6 mm | |
Largeur de gorge w | 0,5 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270639 4/5 | |
EAN / GTIN | 2050002067080 | |
Réf. fabricant | A04.45.0050.13.00AGR X800 |