{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AD22X800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Longueur utile | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rayon R | 0,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1,8 mm | |
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270627 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066915 | |
Réf. fabricant | A06.0150.25.62VR X800 |