Outil de rainurage à gauche simturn AX, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Réf.: 270619 4,2/1
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
⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AGWUX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 4,2 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
f 1,95 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,8 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270619 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066663
Réf. fabricant A04.0100.15.42GL X800
Manufacturer SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)
Sans rayon d’angle (angle vif).