{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ANMYX800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Longueur utile | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Arrosage interne | non | |
f | 1,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 0,8 mm | |
Largeur de gorge w | 1 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270607 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066229 | |
Réf. fabricant | A04.0100.10.42GR X800 |