Outil de copiage à gauche simturn AX 2,7 mm

Réf.: 270599 2,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant AE5SX800
    Longueur utile 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Arrosage interne non
    Rayon R 0,1 mm
    f 1,2 mm
    Profondeur gorge max. tmax 0,5 mm
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270599 2,7
    EAN / GTIN 2050002066151
    Réf. fabricant A04.4712.15.27.10YL X800

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)