Outil d’alésage à droite CBN simturn AX, L2 = 35,6 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Réf.: 270589 6,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ANYTCBN8
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
Longueur utile 35,6 mm
⌀ D 6 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,31 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270589 6,2
EAN / GTIN 2050002066076
Réf. fabricant A06.1830.35.62.20YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8