{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AEJ9CBN8 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Longueur utile | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Arrosage interne | non | |
Rayon R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,31 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270587 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066069 | |
Réf. fabricant | A06.1830.30.62.20YUR CBN8 |