Outil d’alésage à droite CBN simturn AX 1 mm

Réf.: 270577 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant A53KCBN8
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 1 mm
Longueur utile 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,1 mm
f 0,45 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,05 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Réf. fabricant A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8