{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AHH4X800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Longueur utile | 40,6 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Rayon R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 0,5 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270575 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065840 | |
Réf. fabricant | A05.1825.40.52.20YL X800 |