Outil d’alésage à droite simturn AX 4,2 mm

Réf.: 270549 4,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AHDXX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 4,2 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,15 mm
f 1,95 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,3 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270549 4,2
EAN / GTIN 2050002065413
Réf. fabricant A04.1820.15.42.15YR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)