Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 8 mm 25 mm

Réf.: 270536 25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d’alésage d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
L1 110 mm
Ecrou de serrage 279715 3
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270536 25
EAN / GTIN 2050002078444

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l’enserrement complet.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.