Outil d’alésage à droite CBN simturn AX Center Line 3,7 mm

Réf.: 270527 3,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AHN6CBN8
Longueur utile 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,15 mm
f 1,95 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,18 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270527 3,7
EAN / GTIN 2050002064973
Réf. fabricant A04.1C17.20.37.15YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier