{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AFAAX800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Longueur utile | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Arrosage interne | non | |
Rayon R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 0,2 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270517 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064867 | |
Réf. fabricant | A04.1C17.20.37.15YL X800 |