Outil d’alésage à droite simturn AX Center Line 1,4 mm

Réf.: 270505 1,4
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
Référence fabricant AW3JX800
Longueur utile 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,1 mm
f 1,95 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,15 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270505 1,4
EAN / GTIN 2050002064669
Réf. fabricant A04.1C06.10.14.10YR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop