Plaquettes de coupe MINCUT MEFL Rayon complet 2,5/10 mm

Réf.: 270429 2,5/10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 10 mm
Profondeur coupe max. tmax 9 mm
Rayon d'angle R 1,25 mm
WF 3,15 mm
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Avance f rainurage axial 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr
Avance f dressage 0,02 mm/tr - 0,05 mm/tr
Série MINCUT
Référence fabricant MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270429 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424652
Réf. fabricant 3337039

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MINCUT" Afficher tout