Plaquettes de coupe MINCUT MIFR Rayon complet 3/15 mm

Réf.: 270427 3/15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 15 mm
Profondeur coupe max. tmax 15 mm
Rayon d'angle R 1,5 mm
WF 5,85 mm
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 999 mm
Avance f rainurage axial 0,03 mm/tr - 0,05 mm/tr
Avance f dressage 0,03 mm/tr - 0,04 mm/tr
Série MINCUT
Référence fabricant MIFR 15-3.00-1.50 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270427 3/15
EAN / GTIN 7291075262452
Réf. fabricant 3300277

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier