Plaquettes de coupe MINCUT MIGR neutre 2/8 mm

Réf.: 270422 2/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8,9 mm
Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Profondeur coupe max. tmax 1,8 mm
Rayon d'angle R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f tournage 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avance f usinage de gorges 0,01 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série MINCUT
Profondeur de coupe ap min 0,05
Profondeur de coupe ap max 0,5
Référence fabricant MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Réf. fabricant 6405194

Description

Exécution:

Pour la réalisation de gorges intérieures à faibles profondeurs de coupe.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop