Micro-outil de gorges rond intérieur à droite 6,2/1 mm

Réf.: 270334 6,2/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / W (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Micro
    ⌀ min. Dmin 6,2 mm
    Longueur de col L1 25 mm
    Queue ⌀ d 6 mm
    Distance pointes-centre L3 2,95 mm
    Profondeur coupe max. tmax 1,8 mm
    Rayon R 0,5 mm
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270334 6,2/1
    EAN / GTIN 4045197465795
    Réf. fabricant 270334 6,2/1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acier < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour porte-plaquettes 270200270204.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Micro" Afficher tout