{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WOHX 08T302 L | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | K10 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | K | |
Application secondaire | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | G12 | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 300 m/min - 500 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Réf. fabricant | W00 42120.0221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WOHX 08T302 à gauche, W00, Nuance: K10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 26.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 22.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Revêtement | revêtu | non revêtu |
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Type d'outils | Carbure | HM |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | K10 | HUZ310 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |