WNHX 100404 à droite P25

Réf.: 268891 P25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNHX 100404 R
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance P25
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G18
Angle de coupe 18 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268891 P25
EAN / GTIN 4047109072749
Réf. fabricant W04 50480.0412

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière