TOHX 06T102 à gauche BK8425

Réf.: 268878 BK8425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.55 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 06T102 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK8425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux G12
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 260 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 160 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268878 BK8425
EAN / GTIN 4047109179653
Réf. fabricant W30 04120.028425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue