TOGX 090202 neutre BK8430

Réf.: 268866 BK8430

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  20.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOGX 090202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK8430
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 14 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268866 BK8430
EAN / GTIN 4047109201514
Réf. fabricant W57 14140.028430

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière