{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TOGX 06T102 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BK8430 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Angle de coupe | 14 degré | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 120 m/min - 180 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268863 BK8430 | |
EAN / GTIN | 4047109201484 | |
Réf. fabricant | W57 04140.028430 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TOGX 06T102 neutre, W57, Nuance: BK8430
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | TOGX 06T102 | TCMT 110202 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | BK8430 | HB7020 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Application principale | P | P |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |