DOHT 11T304 neutre BK6425

Réf.: 268860 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  28.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DOHT 11T304 N
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Angle de coupe 12 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Réf. fabricant W79 32060.046425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière