Barre d’alésage HSS 65/S5 mm

Réf.: 268802 65/S5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 12 mm
    Taille plaquette 5 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils AH0812H SGSPR/LS5
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Plaquette adaptée GPCT S5010.
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 10,72 mm
    Déport L3 6,4 mm
    Hauteur de serrage L2 11,15 mm
    Largeur de collet L4 8 mm
    Longueur de tête L1 32 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 6
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268802 65/S5
    EAN / GTIN 4045197545916
    Réf. fabricant 268802 65/S5

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier