Barre d’alésage, carbure, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 85/S5mm

Réf.: 268736 85/S5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08K SGLPR/LS5
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée GPCT S5010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,72 mm
Déport L3 6,4 mm
Hauteur de serrage L2 7,49 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 6
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630
Réf. fabricant 268736 85/S5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier