Barre d’alésage, carbure, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 85/S5mm

Réf.: 268732 85/S5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08K SGLPR/LS5
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée GPCT S5010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,72 mm
Déport L3 6,4 mm
Hauteur de serrage L2 7,49 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 6
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268732 85/S5
EAN / GTIN 4045197562623
Réf. fabricant 268732 85/S5