{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Taille plaquette | 5 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH0812H SGLPR/LS5 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | GPCT S5010. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 10,72 mm | |
Déport L3 | 6,4 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 11,15 mm | |
Largeur de collet L4 | 8 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 6 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268722 66/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545800 |