Barre d'alésage, acier 5/S4 mm

Réf.: 268717 5/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 5 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A05X SCLDR/LS4
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CDCT S4010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,78 mm
Déport L3 2,95 mm
Hauteur de serrage L2 4,6 mm
Longueur totale L 65 mm
Longueur de col L1 15 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268717 5/S4
EAN / GTIN 4045197923721
Réf. fabricant 268717 5/S4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop