{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Taille plaquette | 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E06J SCLDR/LS4 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CDCT S4010. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 6,91 mm | |
Déport L3 | 3,5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 5,54 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 10 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 268716 75/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545770 | |
Réf. fabricant | 268716 75/S4 |