Barre d’alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 45/S4mm

Réf.: 268702 45/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 4 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH04X SCLDR/LS4
Angle d'attaque κ 97 degré
Plaquette adaptée CDCT S4010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 4,57 mm
Déport L3 2,5 mm
Hauteur de serrage L2 3,58 mm
Longueur totale L 65 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268702 45/S4
EAN / GTIN 4045197591906
Réf. fabricant 268702 45/S4