TDAT 070104, Nuance: HB7035

Réf.: 268640 HB7035

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TDAT 070104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 150 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 60 m/min - 150 m/min
Revêtement TiN
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268640 HB7035
EAN / GTIN 4062406057831
Réf. fabricant 268640 HB7035

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec