Plaquette de tournage CDCT S40104, Nuance: HB7410

Réf.: 268540 HB7410
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CDCT S40104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7410
Type d'outils Carbure
Revêtement TiN
Application principale TI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 90 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466
Réf. fabricant 268540 HB7410
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.