{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WCHX 070308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU70AL | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Application secondaire | K | |
Type | ALU | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 300 m/min - 600 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 180 m/min | |
Pour ⌀ d’outil Dc | 15 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268486 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470706 | |
Réf. fabricant | 268486 ALU |