ZCMX 10T302 HUZ310

Réf.: 268429 HUZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.65 / Unité
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 10T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HUZ310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268429 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273026
Réf. fabricant 268429 HUZ310

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec