ZCMX 070302 HBZ310

Réf.: 268428 HBZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 130404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ310
Type d'outils HM
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 14 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268428 HBZ310
EAN / GTIN 4067263802273
Réf. fabricant 268428 HBZ310

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop