{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | ZCMX 080308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBZ030 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avance f tournage | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f perçage | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 200 m/min | |
Pour ⌀ d’outil Dc | 16 mm | |
Revêtement | CVD | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268427 HBZ030 | |
EAN / GTIN | 4062406273965 | |
Réf. fabricant | 268427 HBZ030 |