ZCMX 080302 HBZ310

Réf.: 268424 HBZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 080302
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HBZ310
    Type d'outils Carbure
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
    Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
    Revêtement PVD
    Nombre de changements/dents 2
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268424 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406273880
    Réf. fabricant 268424 HBZ310

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.