Barre d’alésage à changement rapide, carbure 8/05 mm

Réf.: 268123 8/05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 5 mm
    Type d'utilisation gauche
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E08X SV95CR/L05
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée VC.. 0501..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 9,2 mm
    Déport L3 5 mm
    Profondeur utile T 3 mm
    Largeur de collet L4 6 mm
    Longueur de tête L1 26 mm
    Longueur totale L 57 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268123 8/05
    EAN / GTIN 4062406584191
    Réf. fabricant 268123 8/05

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes