Barre d’alésage à changement rapide, carbure, gauche, ⌀ queue DS / dim. plaquette: 8/04mm

Réf.: 268115 8/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation gauche
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08X SDUCR/L04
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 04T0..
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,6 mm
Déport L3 3 mm
Profondeur utile T 1,5 mm
Largeur de collet L4 4 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 57 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268115 8/04
EAN / GTIN 4062406584115
Réf. fabricant 268115 8/04