Barre d’alésage à changement rapide, carbure 8/04 mm

Réf.: 268113 8/04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 4 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E08X SDQCR/L04
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Plaquette adaptée DC.. 04T0..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 5,2 mm
    Déport L3 2,6 mm
    Profondeur utile T 1,1 mm
    Largeur de collet L4 4 mm
    Longueur de tête L1 26 mm
    Longueur totale L 57 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268113 8/04
    EAN / GTIN 4062406583996
    Réf. fabricant 268113 8/04

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes